Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Potenza nominale assorbita
Con regolatore di temperatura
Temperatura
Con indicazione della temperatura
Peso della macchina
Regolazione del flusso d'aria
Portata d'aria
Frequenza
Tensione di alimentazione
Larghezza
Termosoffiatore elettrico
32 prodotti
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1400 W
Temperatura: 350...500 °C
Con regolatore di temperatura: no
Potenza nominale assorbita: 1300 W
Temperatura: 300...500 °C
Con regolatore di temperatura: sì
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Tensione di alimentazione: 210...240 V
Frequenza: 50...50 Hz
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Tensione di alimentazione: 210...240 V
Frequenza: 50...50 Hz