Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Metodo di montaggio
Temperatura leggibile
Modello
Con display
Tipo di alimentazione
Sensore esterno
Sensore/tipo di rilevatore
Prestazioni del riscaldamento
Portata
Differenza regolabile
Grado di protezione (IP)
Termostato ambiente
447 prodotti
Metodo di montaggio: Incasso a parete
Tensione massima contatti: 3 V
Grado di protezione (IP): IP40
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: 230 V AC
Collegamento: Tri/quadrifilare
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: 230 V AC
Collegamento: Tri/quadrifilare
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: 230 V AC
Collegamento: Tri/quadrifilare
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: Batteria
Collegamento: 2 fili
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: 230 V AC
Collegamento: 2 fili
Modello: On/Off
Portata: 5...30 °C
Feedback termico: Serie
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: 230 V AC
Collegamento: 2 fili
Metodo di montaggio: Montaggio a parete
Tensione massima contatti: 3 V
Grado di protezione (IP): IP20
Metodo di montaggio: Incasso / Parete
Tensione massima contatti: 4.5 V
Grado di protezione (IP): IP30
Temperatura leggibile: no
Metodo di montaggio: Incasso a parete
Tensione massima contatti: 230 V
Modello: On/Off
Portata: 5...30 °C
Feedback termico: Serie
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: 230 V AC
Collegamento: Tri/quadrifilare
Metodo di montaggio: Incasso a parete
Tensione massima contatti: 230 V
Grado di protezione (IP): IP40