BERKER - BRK20266086 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE Q1/Q3 ANTR. - 20266086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Antracite
Max. carico di contatto - 10 A
Valore differenziale - 0.5...0.5 K
Confezione
1 PZ
EAN
4011334379607
Codice prodotto
BRK20266086
Cod. produttore
20266086
Produttore
HBO
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Antracite
Max. carico di contatto:
10 A
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
A tre/a quattro fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
no
Intervallo di misura:
5...35 °C
Con display:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di comando:
Altro
Versione rilevatore/sonda:
Bimetallo
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando:
Girevole
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione max. dei contatti:
4000 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Serie
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
7016
Profondità:
45.6 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0 W
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


