pagina iniziale

PERRY - PER1TITE510B TERM. ELET. INC. CON SPIA ZEFIRO - 1TITE510B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE510B TERM. ELET. INC. CON SPIA ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Valore differenziale - 0.4...0.4 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108000272

Codice prodotto

PER1TITE510B

Cod. produttore

1TITE510B

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

8 A

Valore differenziale:

0.4...0.4 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

sì

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

81 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

12.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato elettronico con spia serie “ZEFIRO” colore bianco. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:8(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,4°C •Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C sul valore di set-point •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •LED indicazione presenza rete •Montaggio a incasso su scatola tonda e/o rettangolare •3 moduli •Dimensioni (LxPxH) 120 x 12.5 x 81

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY