Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Larghezza
Tensione nominale di alimentazione DC
Altezza
Tipo di alimentazione
Profondità
Metodo di montaggio
Tipo di collegamento elettrico
Numero di ingressi 0 V … 10 V
Temperatura di esercizio
Grado di protezione (IP)
Numero di ingressi -2 V … +2 V
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV
Numero di ingressi -5 V … +5 V
Contatti elettrici per manometri e termometri
31 prodotti
Altezza: 63.2 mm
Larghezza: 6 mm
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 9.6...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Tipo di alimentazione: Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V: 1
Tipo di alimentazione: Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V: 1
Tipo di alimentazione: Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V: 1
Tipo di alimentazione: Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V: 1
Tipo di alimentazione: Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V: 1
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Altezza: 63.2 mm
Larghezza: 6 mm
Separazione galvanica tra ingresso e uscita: sì
Larghezza: 15.3 mm
Profondità: 95 mm