CROUZET - CRO88950152 MILLENIUM 3 CONVERTER PT100 - 0/10VDC - 88950152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Attivo
Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V - 1
Altezza - 89.2 mm
Larghezza - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022685369
Codice prodotto
CRO88950152
Cod. produttore
88950152
Produttore
CRO
Tipo di alimentazione elettrica:
Attivo
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:
1
Altezza:
89.2 mm
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
53 mm
Temperatura d'esercizio:
-10...55 °C
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante
Grado di protezione (IP):
IP40