Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV
Numero di ingressi 0 mV … 200 mV
Numero di ingressi -500 mV … +500 mV
Numero di ingressi -2 V … +2 V
Numero di ingressi -5 V … +5 V
Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V
Numero di ingressi -1 V … +1 V
Numero di ingressi -10 V … +10 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV
Numero di ingressi -20 V … +20 V
Numero di ingressi 0 mV … 100 mV
Numero di ingressi 0 mV … 60 mV
Amplificatore di isolamento
189 prodotti
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
copia
copia
Tipo di alimentazione: Attivo
Frequenza nominale di funzionamento: 0...0 Hz
Tensione nominale di alimentazione DC: 24...24 V
Altezza: 119.2 mm
Larghezza: 22.5 mm
Profondità: 113.6 mm
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 9.6...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 9.6...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 9.6...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Tipo di alimentazione: Altri
Frequenza nominale di funzionamento: 50...50 Hz
Tensione nominale di alimentazione DC: 9.6...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV: 0
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV: 0
Altezza: 119.2 mm
Larghezza: 22.5 mm
Profondità: 113.6 mm
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 9.6...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Tipo di alimentazione: Altri
Tensione nominale di alimentazione DC: 24...230 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 1
Tipo di alimentazione: Altri
Frequenza nominale di funzionamento: 100...100 Hz
Tensione nominale di alimentazione DC: 16.8...31.2 V
copia
copia
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV: 0
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV: 0
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV: 0