PHOENIX CONTACT - PHC2865243 PI-EX-RPSS ISOLATORE GALVANICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Altri
Tensione nominale di alimentazione DC - 19.2...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV - 0
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV - 0
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356164290
Codice prodotto
PHC2865243
Cod. produttore
2865243
Produttore
PHC
Tipo di alimentazione
Altri
Tensione nominale di alimentazione DC
19.2...30 V
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV
0
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV
0
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV
0
Numero di ingressi -500 mV … +500 mV
0
Numero di ingressi -1 V … +1 V
0
Numero di ingressi -2 V … +2 V
0
Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V
0
Numero di ingressi -5 V … +5 V
0
Numero di ingressi -10 V … +10 V
0
Numero di ingressi -20 V … +20 V
0
Numero di ingressi 0 mV … 60 mV
0
Numero di ingressi 0 mV … 100 mV
0
Numero di ingressi 0 mV … 200 mV
0
Numero di ingressi 0 mV … 300 mV
0
Numero di ingressi 0 mV … 500 mV
0
Numero di ingressi 0 V … 1 V
0
Numero di ingressi 0 V … 2 V
0
Numero di ingressi 0 V … 2,5 V
0
Numero di ingressi 0 V … 5 V
0
Numero di ingressi 0 V … 10 V
0
Numero di ingressi 0 V … 20 V
0
Numero di ingressi 0 V … 24 V
0
Numero di ingressi 0 V … 30 V
0
Numero di ingressi 1 V … 5 V
0
Numero di ingressi 2 V … 10 V
0
Numero di ingressi +5 V … -5 V
0
Numero di ingressi +10 V … -10 V
0
Numero di ingressi 5 V … 0 V
0
Numero di ingressi 5 V … 1 V
0
Numero di ingressi 10 V … 0 V
0
Numero di ingressi 10 V … 2 V
0
Numero di ingressi 0 mA … 5 mA
0
Numero di ingressi 0 mA … 10 mA
0
Numero di ingressi 0 mA … 20 mA
0
Numero di ingressi 4 mA … 20 mA
1
Numero di ingressi -5 mA … +5 mA
0
Numero di ingressi -10 mA … +10 mA
0
Numero di ingressi -20 mA … +20 mA
0
Numero di ingressi 20 mA … 0 mA
0
Numero di ingressi 20 mA … 4 mA
0
Numero di uscite -60 mV … +60 mV
0
Numero di uscite -100 mV … +100 mV
0
Numero di uscite -300 mV … +300 mV
0
Numero di uscite -500 mV … +500 mV
0
Numero di uscite -1 V … +1 V
0
Numero di uscite -2 V … +2 V
0
Numero di uscite -2,5 V … +2,5 V
0
Numero di uscite -5 V … +5 V
0
Numero di uscite -10 V … +10 V
0
Numero di uscite -20 V … +20 V
0
Numero di uscite 0 mV … 60 mV
0
Numero di uscite 0 mV … 100 mV
0
Numero di uscite 0 mV … 200 mV
0
Numero di uscite 0 mV … 300 mV
0
Numero di uscite 0 mV … 500 mV
0
Numero di uscite 0 V … 1 V
0
Numero di uscite 0 V … 2 V
0
Numero di uscite 0 V … 2,5 V
0
Numero di uscite 0 V … 5 V
0
Numero di uscite 0 V … 10 V
0
Numero di uscite 0 V … 20 V
0
Numero di uscite 0 V … 24 V
0
Numero di uscite 0 V … 30 V
0
Numero di uscite 1 V … 5 V
0
Numero di uscite 2 V … 10 V
0
Numero di uscite +5 V … -5 V
0
Numero di uscite +10 V … -10 V
0
Numero di uscite 5 V … 0 V
0
Numero di uscite 5 V … 1 V
0
Numero di uscite 10 V … 0 V
0
Numero di uscite 10 V … 2 V
0
Numero di uscite 0 mA … 5 mA
0
Numero di uscite 0 mA … 10 mA
0
Numero di uscite 0 mA … 20 mA
0
Numero di uscite 4 mA … 20 mA
2
Numero di uscite -5 mA … +5 mA
0
Numero di uscite -10 mA … +10 mA
0
Numero di uscite -20 mA … +20 mA
0
Numero di uscite 20 mA … 0 mA
0
Numero di uscite 20 mA … 4 mA
0
Numero di canali
1
Uscita del segnale di guasto
no
A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6
no
Separazione galvanica tra ingressi
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita
no
Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti
sì
Altezza
145 mm
Larghezza
12.4 mm
Profondità
147 mm
Potenza assorbita
1.1 W
Carico
600...600 Ohm
Temperatura di esercizio
-20...60 °C
Deriva termica
0.01 %/K
Grado di protezione (IP)
IP20
Ingresso analogico Ex i: Isolatore galvanico di alimentazione, HART. Alimenta i convertitori di segnale a 2 conduttori a sicurezza intrinseca installati in aree Ex e trasmette un segnale 4-20 mA ad un carico in area sicura. Separazione galvanica a tre vie (ingresso/uscita/alimentazione).