Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Materiale
Diametro nominale
Materiale della guaina, primo rivestimento
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno)
Colore
Superficie
Serie prodotto
Diametro esterno
Codice prodotto cliente associato
Diametro interno
Raggio di curvatura, statico
Grado di protezione (IP)
Temperatura di esercizio
Propagante la fiamma
Resistenza alla flessione
Guaina metallica
863 prodotti
Diametro nominale: 27 mm
Diametro esterno: 34 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/8 pollice
Diametro esterno: 15.5 mm
copia
copia
Diametro nominale: 20 mm
Diametro esterno: 27 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 16 mm
Diametro esterno: 21.5 mm
Diametro interno: 15.5 mm
Diametro nominale: 21 mm
Diametro esterno: 27 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 pollice
Diametro esterno: 15 mm
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 48.5 mm
Diametro interno: 39.5 mm
copia
copia
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 17 mm
Diametro interno: 12 mm
copia
copia
Diametro nominale: 15 mm
Diametro esterno: 21 mm
Diametro interno: 15.5 mm
copia
copia
Diametro nominale: 35 mm
Diametro esterno: 43 mm
Diametro interno: 35 mm
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 15.5 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 27 mm
Diametro esterno: 33.5 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 40 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 e 1/2 pollice
Diametro esterno: 46 mm
Diametro nominale: 75 mm
Dimensione nominale in pollici: 3 pollici
Diametro esterno: 84 mm