pagina iniziale

COSMEC - CSM607DBT75 TUBO DOPPIA AGGR.75X84 BASSA TEMPERATURA - 607DBT75

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607DBT75 TUBO DOPPIA AGGR.75X84 BASSA TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 75 mm

  • Raggio di curvatura statico - 350 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 8 M

EAN

8033648200077

Codice prodotto

CSM607DBT75

Cod. produttore

607DBT75

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

75 mm

Raggio di curvatura statico:

350 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

75 mm

Diametro esterno:

84 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

3 pollici

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

2.73 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in TPE autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in particolare per le sollecitazioni a trazione. Idonei per applicazioni in condizioni ambientali gravose, particolarmente indicati per impieghi a basse temperature.