Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Numero di direzioni di azionamento
Con ritorno in posizione 0
Fissaggio centrale, diametro del foro
Con anello frontale
Arresto in posizione 0
Numero di posizioni di commutazione
Lunghezza joystick
Grado di protezione (IP)
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento
Interruttore di comando joystick
179 prodotti
Corrente di esercizio nominale le in AC-21: 3 A
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza joystick: 87 mm
Corrente di esercizio nominale le in AC-21: 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza joystick: 54 mm
Corrente di esercizio nominale le in AC-21: 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza joystick: 54 mm
Corrente di esercizio nominale le in AC-21: 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22.5 mm
Lunghezza joystick: 75 mm
Corrente di esercizio nominale le in AC-21: 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22.5 mm
Lunghezza joystick: 75 mm
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza joystick: 72.6 mm
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente di esercizio nominale le in AC-21: 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza joystick: 54 mm
Corrente di esercizio nominale le in AC-21: 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro: 30 mm
Lunghezza joystick: 66 mm
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22.3 mm
Lunghezza joystick: 75.6 mm
Numero di direzioni di azionamento: 2
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza joystick: 72.6 mm
Numero di direzioni di azionamento: 2
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza joystick: 77.8 mm
Numero di direzioni di azionamento: 2