EATON - EAO197526 M30C-FWJS2H JOYSTICK 30MM 2 POS.ORIZ. I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm
Lunghezza joystick - 66 mm
Numero di direzioni di azionamento - 2
Numero di posizioni di commutazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4015081941070
Codice prodotto
EAO197526
Cod. produttore
197526
Produttore
EAO
Corrente di esercizio nominale le in AC-21
0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro
30 mm
Lunghezza joystick
66 mm
Numero di direzioni di azionamento
2
Numero di posizioni di commutazione
1
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento
0
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento
0
Con ritorno in posizione 0
sì
Arresto in posizione 0
no
Con funzione di codifica
no
Segnale di uscita analogico configurabile
no
Con anello frontale
sì
Materiale dell'anello frontale
Metallo
Colore dell'anello frontale
Cromo
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
4X, 13
Joystick, Assortimento: Flat Front (foro 30,5 mm), Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP65, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, Orizzontale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660