SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA24 CORPO MANIPOLATORE 4 DIR.5 POS.C/RITORNO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Lunghezza joystick - 54 mm
Numero di direzioni di azionamento - 4
Numero di posizioni di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3389110887433
Codice prodotto
SNRXD4PA24
Cod. produttore
XD4PA24
Produttore
SNR
Corrente di esercizio nominale le in AC-21
10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro
22 mm
Lunghezza joystick
54 mm
Numero di direzioni di azionamento
4
Numero di posizioni di commutazione
4
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento
1
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento
0
Con ritorno in posizione 0
sì
Arresto in posizione 0
no
Con funzione di codifica
no
Segnale di uscita analogico configurabile
no
Con anello frontale
sì
Materiale dell'anello frontale
Metallo
Colore dell'anello frontale
Cromo
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Il manipolatore Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno al centro in 4 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. Ha 4 contatti NO ( 1 per direzione) e una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia versatile e intuitiva per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.