Innovative Technologie
Das Logistikzentrum ist mit modernster Technik ausgestattet, wie dem 22 Meter hohen Lagerturm für Trommeln und Hochgeschwindigkeitsmaschinen für den automatischen Kabelschnitt. Der Einsatz der AutoStore™-Technologie mit 124 Robotern optimiert die Handhabung von Kleinteilen, verkürzt die Lieferzeiten und erhöht die Gesamteffizienz.

High Bay Turm für den Schnitt von Kabeln
Mit hochmodernen automatischen Maschinen, die in einem 22 Meter hohen Turm untergebracht sind, verarbeiten wir 120 Kabeltrommeln pro Stunde und verdoppeln die Anzahl der Schnitte dank unserer innovativen Technologie. Mit einer maximalen Hebeleistung von 1.750 kg pro Trommel und 34 Aufnahmen pro Regalbediengerät in der Stunde, gewährleisten wir einen kontinuierlichen und optimierten Arbeitsablauf, um die Anforderungen unserer Kunden schnell und zuverlässig zu erfüllen.

AutoStore™
AutoStore™ ist das pulsierende Zentrum unserer Tätigkeit. Im Zusammenhang mit Logistik und Auftragsmanagement ist die Optimierung ausschlaggebend.
Dank des Einsatzes von 124 Robotern beabsichtigen wir, die Kommissionierung zu beschleunigen, eine Spitzenkapazität von 2.800 Auftragszeilen pro Stunde zu erreichen und über 1.500 Packstücke in einer Stunde zu versenden. Dank dieses Systems garantieren wir eine effiziente und pünktliche Lieferung der Produkte bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Servicequalität.

Für uns ist Nachhaltigkeit wichtig
Wir engagieren uns stark für die Reduzierung der Umweltbelastung. Dabei verwenden wir ergonomische und weniger voluminöse Kartons, die das Versandvolumen pro Packstück um 75% reduzieren. Das Abfallaufkommen wurde von uns halbiert und die direkten und indirekten Emissionen um 32,1% gesenkt, wodurch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet wurde.

Omnichannel- Erfahrung: der Kunde im Mittelpunkt
Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt aller Aktivitäten und wirken darauf hin, seine Erfahrungen mit uns kontinuierlich zu verbessern. Unsere Mission ist es, jederzeit ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu gewährleisten und die Unterscheidung zwischen online und offline zu überwinden.

Die wichtigsten Zahlen

Möchten Sie mehr über das Logistikzentrum von Sonepar Italia erfahren?
Information über die Risiken im Lager