Allgemeine Filter
Hersteller
Technische Filter
Breite
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
Höhe
Art der Spannungsversorgung
Tiefe
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Montageart
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V
Schutzart (IP)
Betriebstemperatur
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Grenzsignalgeber
31 Produkte
Kopieren
Kopieren
Höhe: 63.2 mm
Breite: 6 mm
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 9.6...30 V
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 24...24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 24...24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 24...24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 24...24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 24...24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1
Kopieren
Kopieren
Leistungsaufnahme: 0.6 W
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: ja
Breite: 15.3 mm
Tiefe: 95 mm
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: sonstige
Breite: 17.5 mm
Gerätebauform: sonstige
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Höhe: 63.2 mm
Breite: 6 mm
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Art der Spannungsversorgung: sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei AC: 0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 24...24 V