CROUZET - CRO88950154 MILLENIUM 3 CONVERTER TC J TO 0-10VDC - 88950154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1
Höhe - 89.2 mm
Breite - 17.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022685383
Artikelnummer
CRO88950154
Herstellernummer
88950154
Hersteller
CRO
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Höhe:
89.2 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
53 mm
Betriebstemperatur:
-10...55 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP40


