ZUCCHINI - ZUC80541101 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.INTERM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 150 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TS TROLLEY SYSTEM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777044252
Codice prodotto
ZUC80541101
Cod. produttore
80541101
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
150 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
130 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
240 mm
Altezza:
110 mm