ZUCCHINI - ZUC80541001 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.TESTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 150 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033777044238
Codice prodotto
ZUC80541001
Cod. produttore
80541001
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
150 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
150 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
115 mm
Altezza:
115 mm


