ZUCCHINI - ZUC80540102 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 1,5 MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 150 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...600 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033777044160
Codice prodotto
ZUC80540102
Cod. produttore
80540102
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
150 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...600 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
1500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
0
Flessibile:
no
Larghezza:
98 mm
Altezza:
66 mm