ZUCCHINI - ZUC75440111H LBB 634H ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Lunghezza - 1500 mm
Colore - Grigio
Confezione
2 PZ
EAN
8033777078998
Codice prodotto
ZUC75440111H
Cod. produttore
75440111H
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Lunghezza:
1500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
2
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm