ZUCCHINI - ZUC75380102H LBB 258H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777078578
Codice prodotto
ZUC75380102H
Cod. produttore
75380102H
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
25 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
8
Numero di derivazioni:
12
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
77 mm


