ZUCCHINI - ZUC75241151 LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777078158
Codice prodotto
ZUC75241151
Cod. produttore
75241151
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
135 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
350 mm
Altezza:
140 mm


