ZUCCHINI - ZUC75240102 LBA 634 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777078288
Codice prodotto
ZUC75240102
Cod. produttore
75240102
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
8
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm