ZUCCHINI - ZUC75201151D LBD 252/402 ALIMENTAZIONE INTERMEDI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 1
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033777170319
Codice prodotto
ZUC75201151D
Cod. produttore
75201151D
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
1
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
135 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
350 mm
Altezza:
140 mm