ZUCCHINI - ZUC75161002 LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033777197095
Codice prodotto
ZUC75161002
Cod. produttore
75161002
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
143 mm
Altezza:
80 mm


