ZUCCHINI - ZUC75005033 SPINA 10A L3-N CAVO 1M FG16OM16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A
Numero di poli - 2
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
4 PZ
EAN
8033777462100
Codice prodotto
ZUC75005033
Cod. produttore
75005033
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
10 A
Numero di poli:
2
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
62 mm
Altezza:
60 mm