ZUCCHINI - ZUC75005021 SPINA 10A L1-N CAVO 3M H05VVF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Cavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777079155
Codice prodotto
ZUC75005021
Cod. produttore
75005021
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
10 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio