ZUCCHINI - ZUC75005014D LBD SPINA 10A (SOLO DATI) +1M 2G1,5 H05V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A
Numero di poli - 0
Tipo di uscita - Cavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8033777170098
Codice prodotto
ZUC75005014D
Cod. produttore
75005014D
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
10 A
Numero di poli:
0
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio