ZUCCHINI - ZUC75005008D LBD SPINA 16A(L-N +DATI)+1M 3G1,5 FG16OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 1
Tipo di uscita - Cavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8033777170081
Codice prodotto
ZUC75005008D
Cod. produttore
75005008D
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
1
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio


