ZUCCHINI - ZUC75005000 SPINA 16A SELEZIONE DI FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 1
Tipo di uscita - Cavo
Con selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777127689
Codice prodotto
ZUC75005000
Cod. produttore
75005000
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
1
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio


