ZUCCHINI - ZUC71005030 HL404 SPINA 16A FUS.6,3A SELET.FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 2
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
HL HIGH LIGHTING
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777124541
Codice prodotto
ZUC71005030
Cod. produttore
71005030
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
2
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7037
Lunghezza:
104 mm
Larghezza:
72 mm
Altezza:
67 mm