ZUCCHINI - ZUC56400256 XCM4 800A CU IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 800 A
Confezione
1 PZ
EAN
8033777441679
Codice prodotto
ZUC56400256
Cod. produttore
56400256
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
800 A
Elemento lineare XCM800 conduttori in rame con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=800A - IP55 - lunghezza 3m


