ZUCCHINI - ZUC55655051 MR/SB CASS.DERIVAZ. 32A 5 COND.IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fusibile - Fusibile NH
Corrente nominale - 32 A
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MR MEDIUM RATING
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777040858
Codice prodotto
ZUC55655051
Cod. produttore
55655051
Produttore
BTI
Tipo di fusibile:
Fusibile NH
Corrente nominale:
32 A
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
200 mm
Altezza:
45 mm
Con coperchio trasparente:
no
Posizionamento sul sistema di sbarre:
Universale
Profondità:
130 mm
Struttura espandibile:
sì