ZUCCHINI - ZUC53400258 XCM4 500A AL IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 500 A
Confezione
1 PZ
EAN
8033777433131
Codice prodotto
ZUC53400258
Cod. produttore
53400258
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
500 A
Elemento lineare XCM500 conduttori in alluminio con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=500A - IP55 - lunghezza 3m