pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51530116 MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 2 MT.

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51530116 MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777041527

Codice prodotto

ZUC51530116

Cod. produttore

51530116

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

4

Flessibile:

no

Larghezza:

39 mm

Altezza:

97 mm

Elemento lineare MS63 a 4 conduttori 3P+N - In=63A - IP55 - lunghezza 2m