ZUCCHINI - ZUC51521052 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS MINISBARRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5152105200009
Codice prodotto
ZUC51521052
Cod. produttore
51521052
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
211 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
473 mm
Altezza:
118 mm