ZUCCHINI - ZUC51515076 MS CAS.DER.32A IP55 PRED.X FUS.CH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fusibile - Fusibile NH
Corrente nominale - 32 A
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di gruppi - 1
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS MINISBARRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777041862
Codice prodotto
ZUC51515076
Cod. produttore
51515076
Produttore
BTI
Tipo di fusibile:
Fusibile NH
Corrente nominale:
32 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di gruppi:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
160 mm
Altezza:
150 mm
Con coperchio trasparente:
no
Posizionamento sul sistema di sbarre:
Sopra
Profondità:
97 mm
Struttura espandibile:
no