ZUCCHINI - ZUC51515072 MS CASS.DERIV.32A IP55 CORTA 4 MOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A 
- Numero di poli - 3 
- Tipo di uscita - Cavo 
- Con selezione di fase - no 
- Numero di prese CEE - 0 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033777041893
Codice prodotto
ZUC51515072
Cod. produttore
51515072
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio


