ZUCCHINI - ZUC51515057 MS/96 C.D.BASE 63A COPER.TRASP.IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Cavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS MINISBARRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5151505700003
Codice prodotto
ZUC51515057
Cod. produttore
51515057
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio