ZUCCHINI - ZUC51515052 MS/92 CASS.DERIVAZIONE 50A IP55 (2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 50 A
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 117 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS MINISBARRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777123827
Codice prodotto
ZUC51515052
Cod. produttore
51515052
Produttore
BTI
Corrente nominale:
50 A
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
117 mm
Altezza:
77 mm
Con coperchio trasparente:
no
Posizionamento sul sistema di sbarre:
Universale
Profondità:
221.5 mm
Struttura espandibile:
sì