ZUCCHINI - ZUC51511151 MS/92 63A ALIM.INTERM.IP55+ MANIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033777041831
Codice prodotto
ZUC51511151
Cod. produttore
51511151
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
816 mm
Altezza:
180 mm