ZUCCHINI - ZUC51511051 MS/92 63A ALIM.TES.DX IP55+MAN.(2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS MINISBARRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777127207
Codice prodotto
ZUC51511051
Cod. produttore
51511051
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
85 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
438 mm
Altezza:
125 mm


