ZUCCHINI - ZUC51510116 MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETTIL.2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5151011600002
Codice prodotto
ZUC51510116
Cod. produttore
51510116
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
4
Flessibile:
no
Larghezza:
39 mm
Altezza:
97 mm


