ZUCCHINI - ZUC50404004 MR/MRF 160A IP55 CASSETTA DER.PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fusibile - Fusibile NH
Corrente nominale - 160 A
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 400 mm
Altezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MR MEDIUM RATING
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777040896
Codice prodotto
ZUC50404004
Cod. produttore
50404004
Produttore
BTI
Tipo di fusibile:
Fusibile NH
Corrente nominale:
160 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
400 mm
Altezza:
250 mm
Con coperchio trasparente:
no
Posizionamento sul sistema di sbarre:
Universale
Profondità:
115 mm
Struttura espandibile:
no


