ZUCCHINI - ZUC50401135 MR 630A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MR MEDIUM RATING
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777039357
Codice prodotto
ZUC50401135
Cod. produttore
50401135
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
630 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...1000 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
290 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
850 mm
Altezza:
400 mm