ZUCCHINI - ZUC50401122 MR 250A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MR MEDIUM RATING
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777039180
Codice prodotto
ZUC50401122
Cod. produttore
50401122
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...1000 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
290 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
850 mm
Altezza:
400 mm


