ZECA - ZECKB280 LAMPADA PREMIUM LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo di tensione - DC
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8053251191500
Codice prodotto
ZECKB280
Cod. produttore
KB280
Produttore
ZEC
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Tipo di tensione:
DC
Con lampada:
sì
Lampada ricaricabile a LED. Maneggevole, potente, affusolata e con una batteria resistente e ricaricabile. Si flette nella direzione desiderata e, grazie al magnete e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque. • Angolo di flessione del corpo luminoso: 180° • Indicatore dello stato di carica della batteria • Doppia funzione (SMD LED e spot) con un solo interruttore • Magnete integrato • Gancio estraibile integrato • Completa di 2 caricatori


