ZECA - ZECAM86/AGRI AVV. M.18 D.12 PVC GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8053251190176
Codice prodotto
ZECAM86/AGRI
Cod. produttore
AM86/AGRI
Produttore
ZEC
CARATTERISTICHE TECNICHE ? Struttura in tecnopolimero. ? Staffa di fissaggio metallica, orientabile ? Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.
Conformi alla direttiva 2014/34/UE Marcatura CE EX II 2 GD c IIB T6/T85? C X Numero Attestato di Esame del Tipo IMQ 15 ATEX 002X Conformi alle Norme EN 13463-1 : 2009 | EN 13463-5 : 2011
Tubo certificato secondo REG. UE 1935/2004 e REG. UE 10/2011 idoneo al contatto con alimenti. Non idoneo al passaggio di liquidi alimentari.a direttiva 2014/34/UE
CERTIFICAZIONE ATEX disponibile per i modelli AM86/10 e AM86/13
Conformi alla direttiva 2014/34/UE Marcatura CE EX II 2 GD c IIB T6/T85? C X Numero Attestato di Esame del Tipo IMQ 15 ATEX 002X Conformi alle Norme EN 13463-1 : 2009 | EN 13463-5 : 2011
TUBO PU FOOD CERTIFICATO per i modelli AM86/13 FD e AM86/AGRI
Tubo certificato secondo REG. UE 1935/2004 e REG. UE 10/2011 idoneo al contatto con alimenti. Non idoneo al passaggio di liquidi alimentari.a direttiva 2014/34/UE


