ZECA - ZEC7325/25 AVVOLGICAVO 23+2M - 3G2,5MM PVC IGUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di prese Schuko - 1
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Acciaio
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8053251190404
Codice prodotto
ZEC7325/25
Cod. produttore
7325/25
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
1
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Acciaio
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
17 m
Numero di prese bipasso:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP42
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0