ZECA - ZEC4325/15 AVVOLGICAVO 14+1M - 3G2,5MM PVC CF900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di conduttori - 3
Lunghezza del cavo - 14 m
Confezione
1 PZ
EAN
8053251190589
Codice prodotto
ZEC4325/15
Cod. produttore
4325/15
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
14 m
Avvolgimento automatico:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZEC4325/15 - AVVOLGICAVO 14 1M - 3G2 5MM PVC CF900


